オキナ
カラー封筒 50枚パック 長40
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
仕様
A4判横4つ折
寸法(mm)
90×225
サイズ
長形40号
坪量(g/m
2
)
81.4
郵便番号欄
あり
テープ
なし
窓枠
なし
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65405788
HP40BU
ブルー
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
65405797
HP40GN
グリーン
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
65405806
HP40GY
グレー
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
65405815
HP40PK
ピンク
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
65405824
HP40AQ
アクア
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
65405840
HP40CM
クリーム
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください