ワンタッチ封筒 100枚パック

ワンタッチ封筒 100枚パック - オキナワンタッチ封筒 100枚パック - オキナ

封かんに便利なワンタッチのり付。お得なボリュームパックです。

坪量(g/m2)85テープありグリーン購入法適合窓枠なし内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
郵便番号欄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405675EP8K2240×332角形2号なし
3,480
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
65405684EP8N3120×235長形3号あり
1,590
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする