トライメイト
ブラックライト51LED
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
用途
非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
材質
本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP
長さ(mm)
145
寸法(mm)
57×57×145
色
ブラック
質量(g)
190
光源
UV-LED×51個
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※点灯中は強い紫外線が出ています。目を傷める危険がありますので絶対に直視しないでください。長時間使用する場合や、やむえず点灯中のLEDを観察する場合は、必ず市販の紫外線をカットできるUV保護機能を備えたゴーグルを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65404056
TR-BL004
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください