曜日別特売

USB給電式LEDモニターライト3色調光

USB給電式LEDモニターライト3色調光 - トライメイトUSB給電式LEDモニターライト3色調光 - トライメイト

ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。
選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。

用途デスクワークに寸法(mm)500×22×85ホワイト質量(g)230電源USB給電 DC5V 1Aタイマー約60分光色電球色、白色、昼白色内容量1個
注意
※液晶ディスプレイのフチに引っかけて取り付けるためフチに5mm以上の平らな面が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404074TR-LMBL001-WH
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする