カラフルワークライト充電式

カラフルワークライト充電式 - トライメイトカラフルワークライト充電式 - トライメイトカラフルワークライト充電式 - トライメイトカラフルワークライト充電式 - トライメイトカラフルワークライト充電式 - トライメイト

USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。
カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。

用途作業、アウトドアなど付属品USBケーブル寸法(mm)41×20×61質量(g)40使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAh点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュマグネットインターフェイスUSB Type-C電球の種類LED内容量1個
注意
※光を覗きこまないでください
※充電池の交換は出来ません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404020TR-WL019-RDレッド
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
65404029TR-WL019-BLブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
65404038TR-WL019-GRグリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
65404047TR-WL019-YEイエロー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする