トライメイト
USB給電式LEDモニターライト3色調光
ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。
選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
用途
デスクワークに
寸法(mm)
500×22×85
色
ブラック
質量(g)
230
電源
USB給電 DC5V 1A
タイマー
約60分
光色
電球色、白色、昼白色
内容量
1個
注意
※液晶ディスプレイのフチに引っかけて取り付けるためフチに5mm以上の平らな面が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65404065
TR-LMBL001-BK
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください