曜日別特売

ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式

ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式 - トライメイトブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式 - トライメイトブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式 - トライメイトブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式 - トライメイトブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式 - トライメイトブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式 - トライメイトブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式 - トライメイトブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式 - トライメイト

クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます

材質ABS長さ(mm)105寸法(mm)105×30×13質量(g)43連続使用時間(時間)10~60充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403986TR-REA001-WHホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
65403995TR-REA001-BKブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする