曜日別特売

充電式ペン型ワークライト

充電式ペン型ワークライト - トライメイト充電式ペン型ワークライト - トライメイト
(1件のレビュー)

USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。
点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。
クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。

用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAhバッテリー容量(Ah)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404004TR-JPW001
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

明るさ、使いやすさは問題無いですが
マグネットが粘着テープで固定されているだけのようで、他の金属に張り付いて
、取れていまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする