【消防用検定ホース】 『HAYABUSA-KAI-(ハヤブサ-快-)』 イワマチクリック金具・耳部補強仕様
イワマチクイックが標準装備の隼をさらに重め設計にしました、ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会
長さ(m)20
呼び径65
材質(ホース)ポリエステル製
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
内容量1本
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |