曜日別特売

【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り

【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り - 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り - 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り - 岩崎製作所
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品取付方式綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製金具町野式内容量1本
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
呼び径
耐圧(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6540605901AJA40720MC25-A-TAJ 40X20M 0.7 綾400.7
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月下旬
6540608601AJA513MC25-AAJ 50X20M 1.3 綾501.3
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6540613801AJA613MC25-AAJ 65X20M 1.3 綾651.3
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月上旬
6540606801AJA413MC25-AAJ 40X20M 1.3 綾401.3
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
6540609501AJA609MC25-A-TAJ 65X20M 0.9 綾650.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする