曜日別特売

【消防用検定ホース】 『HAYABUSA(ハヤブサ)』 イワマチクイック金具・耳部補強仕様

【消防用検定ホース】 『HAYABUSA(ハヤブサ)』 イワマチクイック金具・耳部補強仕様 - 岩崎製作所

イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。

用途屋外消火栓・操法大会仕様ホース:PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック取付方式綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式内容量1本
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6540615601HS413IC25-AAJ 隼 40X20M40
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6540616501HS613IC25-AAJ隼65X20M 1.3 綾補65
オープン
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする