充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト

充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト - PROMOTE(プロモート)充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト - PROMOTE(プロモート)充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト - PROMOTE(プロモート)充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト - PROMOTE(プロモート)充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト - PROMOTE(プロモート)充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト - PROMOTE(プロモート)充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト - PROMOTE(プロモート)

三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在

用途アウトドア・作業現場などセット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約3.5 ~ 5電源タイプ充電式明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000防水性防雨型※防水型ではありません電球の種類SMD LED連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2内容量1セット
関連資料:(1.31MB)取扱説明書:(1.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404169LED-TL2000
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする