PROMOTE(プロモート)
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
用途
プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。
仕様
●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO
長さ(m)
約 LEDライト10
光源
LED 2835 180LED/m
色温度(K)
昼光色5000
明るさ(Lm)
1000(全光束1mあたり)
防水性
IP65(相当)
電球の種類
LED
連結
最大50m(5本)
内容量
1個
関連資料:
(1.47MB)
取扱説明書:
(1.36MB)
注意
※この商品はライト単体で電源コードは付属していません。
※延長は最大50mまでです。
※周辺温度は5~40℃で使用する事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65404108
PSL10M-PRO-EX
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください