曜日別特売

LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット

LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット - PROMOTE(プロモート)LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット - PROMOTE(プロモート)LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット - PROMOTE(プロモート)

使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。
長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
ストラップ付で携帯に便利。
明るさ1000lm(全光束1mあたり)

用途
工事用の仮設LED照明。
誘導灯やエレベーター工事などに
仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ質量(kg)2.8長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)内容量1セット
関連資料:(1.47MB)取扱説明書:(1.36MB)
注意
※延長は最大50mまでです。
※周辺温度は5~40℃で使用する事。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404160PSL10M-PRO
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする