曜日別特売

コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)

コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。

用途ネジ、ボルトの締め・緩め定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000最大締付トルク(N・m)220ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)20.3内容量1台
注意
※GDR18V-220CHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403889GDR18V-220C本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、コネクティビティチップ(GCY42)、キャリングケース(L-BOXX136N)1.6(バッテリー含む)
85,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65403898GDR18V-220CH本体1.0(本体のみ)
35,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする