曜日別特売

ロックリングファイル

ロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイ

テンダーカラーのおしゃれなリングファイル。
ワイド表紙だからA4リフィルポケットとA4資料を同時に収容できます。
A4リフィルポケットを入れてもはみ出さないワイド表紙。
とじ具を表紙のストッパーにはめることにより表紙がロックされ、たわみを解消し、自立安定するロック機能表紙。
書類の端がキレイに揃いインデックスシールが貼りやすいD型リング。
一時的なA4資料やメモが分類できるWポケット付き。
A4リフィルポケット(別売)を閉じてもはみ出さないサイズ設計。

種別2穴Dリング材質【表紙】PP1.0mm厚幅(mm)32サイズA4-S種類2穴Dリング収納枚数150(適正)穴数2穴とじ厚(mm)20内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405447SEL-2835-15縦308×横260×幅32ネイビーブルー308×260
480
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
65405474SEL-2835-61縦308×横260×幅32ライトグレー308×260
480
429
472(税込)
当日出荷
65405490SEL-2835-70縦308×横260×幅32ホワイト308×260
480
429
472(税込)
6日以内出荷
65405456SEL-2835-27縦308×横60×幅32ペールピンク308×60
480
取扱い終了
65405465SEL-2835-36縦308×横60×幅32ミントグリーン308×60
480
取扱い終了
65405499SEL-2835-85縦308×横260×幅32ライトパープル308×260
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする