セパルクリヤーファイル 高透明

セパルクリヤーファイル 高透明 - セキセイセパルクリヤーファイル 高透明 - セキセイセパルクリヤーファイル 高透明 - セキセイセパルクリヤーファイル 高透明 - セキセイセパルクリヤーファイル 高透明 - セキセイセパルクリヤーファイル 高透明 - セキセイセパルクリヤーファイル 高透明 - セキセイセパルクリヤーファイル 高透明 - セキセイ

シンプルで使いやすく暮らしの中にやさしく溶け込む
テンダーカラーのセパルクリヤーファイル<マガジンサイズ>。
雑誌の切り抜きを美しく保管。とっておきのコレクションファイルに最適です。
雑誌の切り抜きに最適なワイドサイズのクリヤーファイルです。
高透明ポケットなので、写真やイラストも美しく保存できます。
どんな場所や環境にも自然に溶け込み、上品で柔らかな雰囲気を醸し出すテンダーカラー。

仕様●溶着式ポケット(中台紙なし)材質【表紙】PP1.0mm厚【ポケット】OPP50ミクロン寸法(mm)縦315×横68×幅17サイズマガジンサイズポケット数20内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405404SEL-2826-15ネイビー
900
799
879(税込)
3日以内出荷
65405420SEL-2826-27ペールピンク
900
799
879(税込)
5日以内出荷
65405429SEL-2826-61ライトグレー
900
799
879(税込)
3日以内出荷
65405438SEL-2826-70ホワイト
900
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする