曜日別特売

クリップボード スタンド式A4

クリップボード スタンド式A4 - セキセイクリップボード スタンド式A4 - セキセイクリップボード スタンド式A4 - セキセイクリップボード スタンド式A4 - セキセイクリップボード スタンド式A4 - セキセイクリップボード スタンド式A4 - セキセイクリップボード スタンド式A4 - セキセイクリップボード スタンド式A4 - セキセイ

縦方向に折り返せる表紙付のクリップボード。
案内表示や受付説明等が可能なスタンド機能付。
パッと挟んでサッと見える。スタンド機能付のクリップボードです。
360°折り返せるタテ開きタイプ。
メモパッドのように書きやすくスタンド可能なクリップボード。
スタンドを開く幅によって見やすい角度に調節可能です。
展示会・商談・イベントなどの書き込みや説明・案内表示に。
縦方向の折り返しにより、メモパッドのように書き込みがしやすい。
案内表示や受付説明等が可能なスタンド機能付(すべり止付)。

仕様吊り下げ金具付、PP個包装付材質【表紙】再生発泡PP2.5mm厚【とじ具】鉄【すべり止め】エラストマー寸法(mm)縦333×横36×幅10サイズA4-E(タテ開き)収納枚数(枚)50(適正)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405167FB-2126-60ブラック
900
799
879(税込)
当日出荷
65405176FB-2126-70ホワイト
900
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする