曜日別特売

フレームアルバム

フレームアルバム - セキセイフレームアルバム - セキセイフレームアルバム - セキセイフレームアルバム - セキセイフレームアルバム - セキセイフレームアルバム - セキセイフレームアルバム - セキセイフレームアルバム - セキセイ

表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。
Lサイズの写真用紙が200枚収容できる大容量タイプ。
Lサイズの写真が200枚収容できる、大容量タイプのポケットアルバムです。
表紙にフォトフレームが付いているので、お気に入りの写真を表紙の裏側に入れて表紙にすると、世界に1冊だけのアルバムになります。
表紙はインテリアにも馴染むナチュラルな花柄デザイン。
写真をたくさん収容しても、アルバムが広がらないサテンのリボン付。
写真台紙の色はシンプルな白台紙です。

仕様●溶着式ポケット白台紙50枚材質【表紙】紙(マットPP、エンボス加工)【中芯】紙【フレームPOPカード】紙【フレームカバー】PVC【リボン】サテン【ポケット】PPエンボス【パッド】紙【個包装】OPP寸法(mm)【本体】208×163×53【台紙ポケット】収容サイズ:91:129サイズLサイズ枚数収容:200枚寸法(縦×横)(mm)フレーム:70×103、フレームポケット収容:96×129内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405560XP-3341-00フラワーパープル
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
65405578XP-3343-00マーガレットピンク
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
65405587XP-3344-00ボタニカルシルバー
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
65405569XP-3342-00ミモザイエロー
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする