ベルポストメッシュケースPEN

ベルポストメッシュケースPEN - セキセイベルポストメッシュケースPEN - セキセイベルポストメッシュケースPEN - セキセイベルポストメッシュケースPEN - セキセイベルポストメッシュケースPEN - セキセイベルポストメッシュケースPEN - セキセイベルポストメッシュケースPEN - セキセイベルポストメッシュケースPEN - セキセイ

質感が良く、軽くて使いやすい。
大人カジュアルなペンケース&ポーチ。
見た目も使いやすさもこだわりたい。大人カジュアルという新しいスタイル。
中身が見えて使いやすい。
高級感のあるシンプルなデザイン。
持ち歩きやすい、軽量素材。
用途に合わせて選べるサイズ展開。

仕様PENサイズ内ポケット付材質【本体】PU、ナイロン【ファスナー】樹脂、亜鉛合金寸法(mm)縦110×横00×幅15内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405079BP-6636-30グリーン
1,000
889
978(税込)
5日以内出荷
65405088BP-6636-60ブラック
1,000
889
978(税込)
5日以内出荷
65405097BP-6636-61ライトグレー
1,000
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする