曜日別特売

フリップファイルA4

フリップファイルA4 - セキセイフリップファイルA4 - セキセイフリップファイルA4 - セキセイフリップファイルA4 - セキセイフリップファイルA4 - セキセイフリップファイルA4 - セキセイフリップファイルA4 - セキセイフリップファイルA4 - セキセイ

2022年グッドデザイン賞受賞!
とっても簡単&しっかり収納反らすだけで開くフタ付ファイル。
誰でもカンタン♪ 力を入れずに開閉できるオリジナルフラップ機能!
キズや汚れがつきにくいエンボス仕様。仕事や家庭で使いやすいシンプルなデザイン。
大容量&薄型で軽いので外出時の書類の持ち運びに便利。
落下防止や目隠しになるフタ付き&不透明仕様(表面ポケット)。
書類に応じて、見せる・見せないをポケットで仕分けられます。
間口が大きく開いて中身が見やすく書類の出し入れがスムーズ。
ビジネスでも使いやすいテンダーカラー、A4クリアファイルも収容可能。

材質【本体】再生PP0.3mm厚【見出しラベル】PPサイズA4内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405237SEL-2801-60縦239×横14×幅12(最大マチ幅16)ブラックヨコ型【最大収容枚数】コピー用紙約100枚、【背面ポケット最大収容】コピー用紙約20枚※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準にした場合の参考枚数。
300
289
318(税込)
5日以内出荷
65405246SEL-2801-61縦239×横14×幅12(最大マチ幅16)ライトグレーヨコ型【最大収容枚数】コピー用紙約100枚、【背面ポケット最大収容】コピー用紙約20枚※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準にした場合の参考枚数。
300
289
318(税込)
5日以内出荷
65405255SEL-2801-70縦239×横14×幅12(最大マチ幅16)ホワイトヨコ型【最大収容枚数】コピー用紙約100枚、【背面ポケット最大収容】コピー用紙約20枚※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準にした場合の参考枚数。
300
289
318(税込)
5日以内出荷
65405280SEL-2811-36縦329×横36×幅12(最大マチ幅16)ミントグリーンタテ型最大収容枚数:コピー用紙約100枚
300
289
318(税込)
6日以内出荷
65405289SEL-2811-60縦329×横36×幅12(最大マチ幅16)ブラックタテ型最大収容枚数:コピー用紙約100枚
300
289
318(税込)
5日以内出荷
65405298SEL-2811-61縦329×横36×幅12(最大マチ幅16)ライトグレータテ型最大収容枚数:コピー用紙約100枚
300
289
318(税込)
6日以内出荷
65405307SEL-2811-70縦329×横36×幅12(最大マチ幅16)ホワイトタテ型最大収容枚数:コピー用紙約100枚
300
289
318(税込)
5日以内出荷
65405316SEL-2811-85縦329×横36×幅12(最大マチ幅16)ライトパープルタテ型最大収容枚数:コピー用紙約100枚
300
289
318(税込)
6日以内出荷
65405228SEL-2801-36縦239×横14×幅12(最大マチ幅16)ミントグリーンヨコ型【最大収容枚数】コピー用紙約100枚、【背面ポケット最大収容】 コピー用紙約20枚※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準にした場合の参考枚数。
300
取扱い終了
65405264SEL-2801-85縦239×横14×幅12(最大マチ幅16)ライトパープルヨコ型【最大収容枚数】コピー用紙約100枚、【背面ポケット最大収容】コピー用紙約20枚※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準にした場合の参考枚数。
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする