AKRacing ゲーミングチェア ブルー Pro-X V2 Dragons

AKRacing ゲーミングチェア ブルー Pro-X V2 Dragons - AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア ブルー Pro-X V2 Dragons - AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア ブルー Pro-X V2 Dragons - AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア ブルー Pro-X V2 Dragons - AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア ブルー Pro-X V2 Dragons - AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア ブルー Pro-X V2 Dragons - AKRacing(エーケーレーシング)

AKRacingゲーミングチェア中日ドラゴンズコラボ。大きな座面と厚めのクッションによるゆったりとした座り心地が特長です。
【各種調節機能】 座面の高さ調節、ひじ掛けの位置調整(前後・回転・高さ・左右)により最適な姿勢が得られます
【リクライニング機能】 フルフラットポジションまで背もたれを倒すことができ、作業途中にリラックスしたいときに最適です
【高品質パーツ採用】 高密度モールドウレタンフォーム(クッション材)、劣化に強い高耐久PUレザー(張地)、床面を傷つけにくいPU双輪キャスター、DIN4550 Class4基準の昇降シリンダーなど質感と機能性に優れたパーツを各所に採用

ブルー耐荷重(kg)150キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地高耐久PUレザー肘掛あり高さ(cm)【アームレスト】58.5~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】127~134【背もたれ】95座高(mm)320~390RoHS指令(10物質対応)対応リクライニングあり座面幅(cm)39座面奥行(cm)54.5座面高(cm)32~39総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)13ランバーサポートありヘッドレストあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404388PRO-X/BLUE/DRAGONS1270~134025
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする