AKRacing(エーケーレーシング)
ゲーミング・オフィスチェア Overture
AKRacing Overture Gaming Chair(Yellow)
色
イエロー
耐荷重(kg)
150
キャスター
あり
肘掛
あり
高さ(cm)
椅子:129~136.5、背もたれ:95、アームレスト:59.5~73.5※地面からの高さの調節幅
座高(mm)
340~415
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
39
座面奥行(cm)
52.5
正味質量(kg)
25
座面厚さ(cm)
10
ハンガー
なし
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
あり
オットマン
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65404379
OVERTURE-YELLOW
1290~1365
25
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください