高性能吸湿剤 EX-3S

高性能吸湿剤 EX-3S - EX-DRY(三和)

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。

用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。成分塩化カルシウムトラスコ品番363-1572白色容量(kg)11容量(g)5.4/個縦(mm)120横(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ袋タイプ内容量1箱(2000個)
注意
※密閉性を高くしてお使いください。
※圧力のかかる環境での使用はお控えください。
※使い回しはお控えください。
※使用想定期間以上のご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65412140EX-3SU
70,416
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする