DC A型ブラケット首長

DC A型ブラケット首長 - フジテック・ジャパンDC A型ブラケット首長 - フジテック・ジャパンDC A型ブラケット首長 - フジテック・ジャパンDC A型ブラケット首長 - フジテック・ジャパンDC A型ブラケット首長 - フジテック・ジャパンDC A型ブラケット首長 - フジテック・ジャパン
(1件のレビュー)
付属品取付ビス材質亜鉛内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65411835ブラック 10mm 止ブラック塗装
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
65411844ブラック 10mm 通ブラック塗装
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
65411860ホワイト 10mm 止ホワイト塗装
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
65411869ホワイト 10mm 通ホワイト塗装
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
65411878ブラック 13mm 止ブラック塗装
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
65411887ブラック 13mm 通ブラック塗装
オープン
539
593(税込)
6日以内出荷
65411896ホワイト 13mm 止ホワイト塗装
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
65411905ホワイト 13mm 通ホワイト塗装
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
65411914ブラック 16mm 止ブラック塗装
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
65411930ブラック 16mm 通ブラック塗装
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
65411939ホワイト 16mm 止ホワイト塗装
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
65411948ホワイト 16mm 通ホワイト塗装
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
65411957ブラック 19mm 止ブラック塗装
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
65411966ブラック 19mm 通ブラック塗装
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
65411975ホワイト 19mm 止ホワイト塗装
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
65411984ホワイト 19mm 通ホワイト塗装
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65411975
2025-08-11
用途: 壊れたタオル掛けの修理に
その他業種

1mmほどサイズが合わないと分かっての購入でしたが…上手くつける事が出来ました!!
剛性感も申し分なく壊れてしまったパーツよりしっかり機能してくれてます。
また、メッキタイプを探していましたが、あいにく合うサイズがなく一番高いサイズのホワイトを選びましたが…結果オーライで逆にお洒落感もでて購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする