東リ
ハローキティ パネルカーペット
モダンなインテリアともマッチする大人かわいいハローキティ。
寸法(mm)
400×400
ケース質量(kg)
1.7
機能
防炎、制電、家庭用、防ダニ加工、遮音3、遊び毛無し、手洗いOK、撥水防汚、床暖房対応
密度
1/10ゲージ 9.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
ホルムアルデヒド等級
FIF☆☆☆☆
全厚(mm)
10 (5 カットパイル)
内容量
1ケース(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65408037
AKH3-SET
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408046
AKH4-SET
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください