曜日別特売

プラートF

プラートF - 東リプラートF - 東リプラートF - 東リプラートF - 東リプラートF - 東リプラートF - 東リプラートF - 東リプラートF - 東リ

混入ファイバーで独特の地模様を表現した合成ゴム素材タイル。

材質合成ゴム(軟質)寸法(mm)500×500 (面取無)ケース質量(kg)18.4機能歩行 業務用超重、歩行 業務用内容量1ケース(16枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408335PL2452スクエア柄4 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408344PL2453スクエア柄4 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408360PL2454スクエア柄4 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408369PL2456スクエア柄4 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408378PL2457スクエア柄4 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408387PL2552岩盤柄3 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408396PL2553岩盤柄3 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408405PL2556岩盤柄3 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408414PL2558岩盤柄3 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする