タイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ

タイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ - 東リタイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ - 東リタイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ - 東リタイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ - 東リタイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ - 東リタイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ - 東リタイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ - 東リタイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ - 東リ

繊細なグラデーションと立体的なカービング表現が流れるような波の抑揚を表現。ぐっとデザイン賞受賞。

寸法(mm)500×500ケース質量(kg)21.2機能防炎、制電、歩行 業務3、撥水防汚材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆全厚(mm)10.5 (H8~L3テクスチャードループパイル)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
密度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408107GX82111箱(16枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408116GX82121箱(16枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408125GX82131箱(16枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408134GX82141箱(16枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408150GX82151箱(16枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408159GX82161箱(16枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408168GX82171箱(16枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408177GX82181箱(16枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408186GX82511箱(16枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408195GX82521箱(16枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408204GX82531箱(16枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408220GX82541箱(16枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408229GX82551箱(16枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408238GX82561箱(16枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408247GX82571箱(16枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65408256GX82581箱(16枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
47,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69032148GX82111箱(4枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032157GX82121箱(4枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032166GX82131箱(4枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032175GX82141箱(4枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032191GX82151箱(4枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032200GX82161箱(4枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032209GX82171箱(4枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032218GX82181箱(4枚)地模様1/10ゲージ 17.0ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032227GX82511箱(4枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032236GX82521箱(4枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032245GX82531箱(4枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032261GX82541箱(4枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032270GX82551箱(4枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032279GX82561箱(4枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032288GX82571箱(4枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032297GX82581箱(4枚)勢波文1/10ゲージ 17.5ステッチ
11,800
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする