東リ
リアルデコ 腰見切出隅材
キレイな柄の木目調出隅材
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
7
芯材
MDF
寸法(高さH×長さL)(mm)
35×200
内容量
1ケース(2本)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65407450
WRE8261
オーク(樽)
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407459
WRE8265
ゼブラウッド
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407468
WRE8314
ノーチェ
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407477
WRE8323
アッシュ
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407486
WRE8325
オーク
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407495
WRE8333
チェリー
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407504
WRE8342
ウォールナット
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407520
WRE8347
マホガニー
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407529
WRE8359
プリマベラ
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407538
WRE8363
ウォールナット
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65407547
WRE8369
オーク
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください