S25 EYチャック

S25 EYチャック - ユキワ精工S25 EYチャック - ユキワ精工

欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。
欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。

材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼シャフト径(Φmm)25内容量1個
注意
※コレット、スパナは、別途お求めください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
把握径(Φmm)
適合コレット
適合スパナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65412264S25-EYC16-110837-70041100.5~10EY16EKS16R
13,420
12,090
13,299(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412280S25-EYC16-130837-70051300.5~10EY16EKS16R
13,420
12,090
13,299(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412289S25-EYC20-115837-70061150.5~13EY20EKS20R
14,630
13,190
14,509(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412298S25-EYC20-135837-70071350.5~13EY20EKS20R
14,630
13,190
14,509(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412307S25-EYC25-125837-70081250.5~16EY25EFS25
16,060
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする