ユキワ精工
S20 EYチャック
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。
欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質
ボディー:高炭素クロム軸受鋼
シャフト径(Φmm)
20
内容量
1個
注意
※コレット、スパナは、別途お求めください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
把握径(Φmm)
適合コレット
適合スパナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65412185
S20-EYC11-115
837-6978
115
0.5~7
EY11
EKS11R
¥
13,090
¥
11,790
¥
12,969
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412194
S20-EYC11-85
837-6979
85
0.5~7
EY11
EKS11R
¥
13,090
¥
11,790
¥
12,969
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412210
S20-EYC16-125
837-6980
125
0.5~10
EY16
EKS16R
¥
13,420
¥
12,090
¥
13,299
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412219
S20-EYC16-95
837-6981
95
0.5~10
EY16
EKS16R
¥
13,420
¥
12,090
¥
13,299
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412228
S20-EYC20-110
837-6982
110
0.5~13
EY20
EKS20R
¥
14,630
¥
13,190
¥
14,509
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412237
S20-EYC20-130
837-6983
130
0.5~13
EY20
EKS20R
¥
14,630
¥
13,190
¥
14,509
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。