ユキワ精工
スマートチャック本体
ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。
総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
用途
ドリルなど刃物のチャッキングに。
把握径(Φmm)
1~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
シャンク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65412149
15T-SMC4-45
855-8452
45
15T
¥
26,500
¥
23,890
¥
26,279
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412158
15T-SMC4-55
855-8453
55
15T
¥
27,100
¥
24,390
¥
26,829
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412167
BBT30-SMC4-120
855-8459
120
BBT30
¥
31,100
¥
27,990
¥
30,789
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412176
HSK32E-SMC4-60
855-8462
60
HSK32E
¥
29,400
¥
26,490
¥
29,139
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412246
S20T-SMC4-45
855-8455
45
S20T
¥
26,600
¥
23,990
¥
26,389
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412255
S20T-SMC4-55
855-8456
55
S20T
¥
27,200
¥
24,490
¥
26,939
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。