曜日別特売

旋盤用ストレートシャンク EY ホルダ

旋盤用ストレートシャンク EY  ホルダ - ユキワ精工旋盤用ストレートシャンク EY  ホルダ - ユキワ精工

欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。
欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。

材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼内容量1個
注意
※コレット、スパナは、別途お求めください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャフト径(Φmm)
把握径(Φmm)
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65412334SL1-EYC16-65837-27406525.40.5~10.0EY16
14,630
13,190
14,509(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412350SL1-EYC16-85837-27418525.40.5~10.0EY16
14,630
13,190
14,509(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412359SL1-EYC20-75837-27427525.40.5~13.0EY20
16,060
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412368SL1-EYC20-95837-27439525.40.5~13.0EY20
16,060
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412377SL20-EYC11-60837-274460200.5~7.0EY11
13,090
11,790
12,969(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412386SL20-EYC11-95837-274595200.5~7.0EY11
13,090
11,790
12,969(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412395SL20-EYC16-60837-274660200.5~10.0EY16
13,420
12,090
13,299(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412404SL20-EYC16-95837-274795200.5~10.0EY16
13,420
12,090
13,299(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412420SL25-EYC16-65837-274865250.5~10.0EY16
13,420
12,090
13,299(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412429SL25-EYC16-85837-274985250.5~10.0EY16
13,420
12,090
13,299(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412438SL25-EYC20-75837-275075250.5~13.0EY20
14,630
13,190
14,509(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412447SL25-EYC20-95837-275195250.5~13.0EY20
14,630
13,190
14,509(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412456SL3/4-EYC11-60837-27526019.050.5~7.0EY11
14,300
12,890
14,179(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412465SL3/4-EYC11-95837-27539519.050.5~7.0EY11
14,300
12,890
14,179(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412474SL3/4-EYC16-60837-27546019.050.5~10.0EY16
14,630
13,190
14,509(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412490SL3/4-EYC16-95837-27559519.050.5~10.0EY16
14,630
13,190
14,509(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする