ユキワ精工
S32 EYチャック
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。
欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質
ボディー:高炭素クロム軸受鋼
シャフト径(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※コレット、スパナは、別途お求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
把握径(Φmm)
適合コレット
適合スパナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65412316
S32-EYC20-115
837-7011
115
0.5~13
EY20
EKS20R
¥
14,630
¥
13,190
¥
14,509
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65412325
S32-EYC25-120
837-7012
120
0.5~16
EY25
EFS25
¥
16,060
¥
14,490
¥
15,939
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。