星朋商工
エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)
結露防止に!換気エアコンにも対応
カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。
長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。
目盛付で1cm単位でカットが可能
用途
エアコン工事用部材
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
180
色
ミルキーホワイト
タイプ
汎用タイプ
ツバ径(Φmm)
99
コアドリル径
Φ75対応用
内径(mm)
76
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65409209
NSP-75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください