曜日別特売

エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ)

エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) - 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) - 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) - 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) - 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) - 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) - 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) - 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) - 星朋商工

エアコン室外機置台ボルト式タイプ
レールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。
軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。
ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー
防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。
塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。

用途エアコン工事用部材材質塩ビ製アイボリー耐荷重(kg)300内容量1箱(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(高さH×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65409105SPB-3630095×360
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65409114SPB-4030095×400
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65409130SPB-4530095×450
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする