エアコン工事用タテ桟

エアコン工事用タテ桟 - 星朋商工エアコン工事用タテ桟 - 星朋商工エアコン工事用タテ桟 - 星朋商工エアコン工事用タテ桟 - 星朋商工

取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。
番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。
タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。
エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。
タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。

用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65409254STS-20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする