マキテック
ソーラー充電式LEDライト
太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
用途
電源のない場所の投光器に。
トラスコ品番
258-2097
材質
本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート
色
白
高さ(mm)
138
消費電力(W)
3
全光束(Lm)
350
色温度(K)
6000
設置場所
屋外
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415570
MPL-WL-3/60
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません