LED仮設照明 テラスタンド 灯具

LED仮設照明 テラスタンド 灯具 - マキテック

仮設照明の灯具です。

用途テラスタンドの交換用灯具です。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番254-6482材質本体:ポリカーボネート高さ(mm)615電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415518MPL-FLB-80L
140,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする