マキテック
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー
80Wのランプで5時間点灯できるバッテリーです。
用途
電源交換用に。
トラスコ品番
258-2096
適合機種
LED仮設照明 テラスタンド
材質
本体:アルミ
色
黒
電球の種類
LED
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415545
MPL-B
¥
150,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません