マキテック
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセット
コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。
用途
非常用や予備の電源に。
トラスコ品番
258-2128
材質
本体:アルミ、ボックス:鉄
高さ(mm)
535
電球の種類
LED
内容量
1組(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415536
MPL-BT
¥
160,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません