マキテック
LED仮設照明 テラスタンド 三脚
仮設照明の三脚です。
用途
テラスタンドの交換用三脚です。
トラスコ品番
258-2130
適合機種
LED仮設照明 テラスタンド
材質
本体:鉄
色
黒
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415554
MPL-ST
¥
25,160
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません