曜日別特売

LED電球防水タイプ

LED電球防水タイプ - マキテックLED電球防水タイプ - マキテックLED電球防水タイプ - マキテックLED電球防水タイプ - マキテック

E26口金に取り付け可能なLED電球です。

用途E26口金を使用。材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)106タイプ防水電圧(V)AC100消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)25000配光角度(°)260電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
光源色
色(本体)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像65415475MPL-B-5/RED254-6487赤色LED170
6,180
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像65415484MPL-B-5/BLUE254-6483青色LED10
6,180
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像65415500MPL-B-5/ORANGE254-6484橙色LED360
6,180
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像65415509MPL-B-5/GREEN254-6485緑色LED70
6,180
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする