MINIドライヴ

MINIドライヴ - エンジニアMINIドライヴ - エンジニアMINIドライヴ - エンジニアMINIドライヴ - エンジニアMINIドライヴ - エンジニアMINIドライヴ - エンジニア

精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。
携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。
全長50mm以上のドライバービットが使用できます。
固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。
軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。

用途
各種ネジの取り付け、取り外しに。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
グリーン/ブラック質量(g)40対辺(mm)6.35グリップ径(Φmm)24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65411790DZ-80
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする