SPSニューストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板)

SPSニューストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板) - TOKISEISPSニューストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板) - TOKISEISPSニューストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板) - TOKISEI

普段はポスターを展示する案内看板として使用して、緊急時には担架・ストレッチャーに早変わりします。
緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。
防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。
キャスター付のため移動も楽々で専門家監修による強度試験も実施しております。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製です。

仕様ベンチ時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×1740×675、組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×740×1730トラスコ品番195-6150材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上げシルバー耐荷重(kg)100折りたたみ時高さ(mm)1730外寸法・高さ(mm)1730外寸法・奥行(mm)740パネルA1(594×841)折りたたみ時幅(mm)630折りたたみ時長さ(mm)740外寸法・間口(mm)630面板寸法(mm)594×841内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415116SPSNTANKAWB
157,000
156,900
172,590(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする