折りたたみ式ストレッチャーSPC

折りたたみ式ストレッチャーSPC - TOKISEI折りたたみ式ストレッチャーSPC - TOKISEI折りたたみ式ストレッチャーSPC - TOKISEI折りたたみ式ストレッチャーSPC - TOKISEI折りたたみ式ストレッチャーSPC - TOKISEI

コンパクト収納を実現した、折り畳み式・簡易ストレッチャーです。
キャスター付のため、移動も簡単にできます。
災害時の物資運搬の台車としても使用できます。
大型キャスターのため、段差でもスムーズに移動できます。

材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、シート:ターポリン(白)幅(mm)630シルバー耐荷重(kg)100折りたたみ時長さ(mm)630内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
折りたたみ時幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415134SPCTANKA195-614717301730160
133,000
129,900
142,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65415150SPCTANKAAS195-614817701770360
140,000
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65415159SPCTANKAK55195-614918201820360
146,000
145,000
159,500(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする