ダイライト
薬品・食品用タンク”N型” 専用フタ
中央部分に握り手を付けています。
トラスコ品番
464-9095
適合機種
N50
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
393
高さ(mm)
35
奥行(mm)
393
直径(mm)
393
内容量
1枚
注意
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65414389
N50FU
ホワイト
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません