ダイライト
T型丸槽 (ポリエチレン製) フタ
低発泡構造により軽く、耐衝撃性、耐久性に優れています。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
仕様
パッチン錠:なし
トラスコ品番
464-9427
適合本体
T100
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
55
外径(Φmm)
610
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65414398
T100FU
青
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません