曜日別特売

薬品・食品用タンク”N型”

薬品・食品用タンク”N型” - ダイライト薬品・食品用タンク”N型” - ダイライト

ポリエチレン製で、目盛が付いており、計量に便利です。

用途薬品・食品の保管。材質ポリエチレン(PE)ホワイト内容量1本
注意
※フタ別売
※個人宅配送不可の商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65413926N100100775464-9044431431
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65413935N5050528464-9087377377
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする