アルバジャパン
メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。
広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途
壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様
ガラス管径:Φ26.5
口金
G13
全光束(Lm)
1600
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
配光角度(°)
340
特性
壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
入力電圧
AC100V-AC240V
電球の種類
LED
調光の可否
×
注意
※片側給電式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415746
FRV-G20/65WHR(20W形)ホルダ付
1台
580
9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415755
FRV-G30/65WHR(30W形)ホルダ付
1台
630
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415764
FRV-G32/65WHR(32W形)ホルダ付
1台
830
14
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415780
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付
1台
1198
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415789
FRV-G20/65WHR(20W形)
1本
580
9
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415798
FRV-G30/65WHR(30W形)
1本
630
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415807
FRV-G32/65WHR(32W形)
1本
830
14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415816
FRV-G40/65WHR(40W形)
1本
1198
18
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415825
FRV-G20/65WHR(20W形)5本
1セット(5本)
580
9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415834
FRV-G20/65WHR(20W形)10本
1セット(10本)
580
9
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415850
FRV-G20/65WHR(20W形)20本
1セット(20本)
580
9
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415859
FRV-G30/65WHR(30W形)5本
1セット(5本)
630
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415868
FRV-G30/65WHR(30W形)10本
1セット(10本)
630
10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415877
FRV-G30/65WHR(30W形)20本
1セット(20本)
630
10
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415886
FRV-G32/65WHR(32W形)5本
1セット(5本)
830
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415895
FRV-G32/65WHR(32W形)10本
1セット(10本)
830
14
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415904
FRV-G32/65WHR(32W形)20本
1セット(20本)
830
14
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415920
FRV-G40/65WHR(40W形)5本
1セット(5本)
1198
18
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415929
FRV-G40/65WHR(40W形)10本
1セット(10本)
1198
18
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415938
FRV-G40/65WHR(40W形)20本
1セット(20本)
1198
18
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415947
FRV-G20/65WHR(20W形)ホルダ付
1セット(5台)
580
9
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415956
FRV-G20/65WHR(20W形)ホルダ付
1セット(10台)
580
9
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415965
FRV-G20/65WHR(20W形)ホルダ付
1セット(20台)
580
9
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415974
FRV-G30/65WHR(30W形)ホルダ付
1セット(5台)
630
10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415990
FRV-G30/65WHR(30W形)ホルダ付
1セット(10台)
630
10
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65415999
FRV-G30/65WHR(30W形)ホルダ付
1セット(20台)
630
10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65416008
FRV-G32/65WHR(32W形)ホルダ付
1セット(5台)
830
14
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65416017
FRV-G32/65WHR(32W形)ホルダ付
1セット(10台)
830
14
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65416026
FRV-G32/65WHR(32W形)ホルダ付
1セット(20台)
830
14
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65416035
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付
1セット(5台)
1198
18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65416044
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付
1セット(10台)
1198
18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65416060
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付
1セット(20台)
1198
18
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください